Cables Generiques courant faible - ALARME AlC 2X0,75+10X0,22 COUP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 12
couleur de gaine - blanc
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861416012
Réf. Fournisseur
416012
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur
0.22 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
12
couleur de gaine
blanc
surface du conducteur
étamé
diamètre du conducteur
0.22 mm
isolation des fils
autre
blindage sur câblage
feuille
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
résistant aux UV
Non
ALARME AlC 2X0,75+10X0,22 COUP