CROSSCALL - Smartphone PACKPRO CORE-X4 + X-Glass+ X-Cable+ X-Dock Memoire ROM-RAM 32Go-3Go
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dual-SIM - Oui
type de construction - téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à - 646 h
temps de conversation jusqu'à - 24 h
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700764711859
Réf. Sonepar
06571471185
Réf. Fournisseur
COX4.PACKPRO
Réf. Commerciale
CROSSCALL
dual-SIM
Oui
type de construction
téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à
646 h
temps de conversation jusqu'à
24 h
couleur
noir
réseau double bande
Oui
réseau quadribande
Oui
réseau tribande
Oui
réseau UMTS
Oui
autre réseau
Oui
transfert de données par Bluetooth
Oui
transfert de données par USB
Oui
transfert de données par WLAN
Oui
transfert de données par GPRS
Oui
fonction Push-Mail
Oui
avec écran tactile
Oui
avec clavier complet
Non
mémoire évolutive
Oui
avec commande vocale
Oui
avec lecteur MP3
Oui
avec caméra
Oui
avec radio FM
Oui
Smartphone CORE-X4 Ecran 5.45, Mémoire ROM 32Go, RAM 3Go, extension MicroSD, double SIM+microSD, Photo 48 MP, 234g, batterie 3850mAh, DAS Tête 1,37 Wkg, DAS Corps 1,45 Wkg DAS Membres 2,67Wkg, Pièces détachées disponibles 10 ans
Les Atouts de l'article :
; Smartphone pro ou perso ? Ne choisissez pas. Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, ce smartphone donne toujours le meilleur de lui-même. Format 18 :9, écran 5,45’’, il allie ergonomie et performances et ne laisse aucune place aux compromis. Pour offrir toutes ses prestations, le CORE-X4 s’est inspiré des besoins de tous les professionnels, dépassant de loin ce que l’on peut attendre d’un simple téléphone. Sa résistance et son étanchéité en font un allié précieux que l’on opère sur un chantier, dans un garage, ou en mer. Il ne craindra, ni les chocs, ni le contact avec d’autres outils, ni l’eau, l’essence ou la poussière. Sa grande autonomie (3850 mAh) est également un atout de taille pour accéder à vos données professionnelles à tout moment : travaux en extérieur, déplacements professionnels, tournées de patients en milieu hospitalier, vous ne risquez pas d’être interrompu par un manque de batterie. Pour les professions nécessitant des prises de photo (chantier BTP, médecine, immobilier) le CORE-X4 est doté d’un capteur photo de haute qualité 48 MP FUSION4, qui saura apporter netteté et intensité à vos photos, même en basse luminosité. Vous pourrez ensuite consulter vos clichés dans les moindres détails directement sur votre smartphone grâce à son écran 5,45’’. Le CORE-X4 vous obéit et n’obéit qu’à vous. Son capteur d’empreinte propose un déverrouillage sécurisé avec la possibilité d’enregistrer jusqu’à 5 empreintes différentes, de façon à ce que vous et vous seul puissiez accéder à vos données professionnelles. Vous avez la possibilité de passer du pro au perso instantanément avec son tiroir triple, accueillant 2 cartes SIM et une carte micro SD pour optimiser votre espace de stockage. Résistance, élégance, performance au travail, le CORE-X4 coche toutes les cases. Le CORE-X4 vous est proposé dans un pack incluant un verre de protection Sapphire X-GLASS, offrant plus de résistance, une station de charge X-DOCK ainsi qu’un chargeur supplémentaire et mobile adapté à vos déplacements, le X-CABLE.