Chappee - Chaudiere au sol ODIA HTE C 32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3588691467557
Réf. Sonepar
06892146755
Réf. Fournisseur
C12237310
Réf. Commerciale
Chappee
Chaudière inox au sol gaz à condensation, propane possible en option, rendement jusqu'à 108,5%; modulation de 10 à 100%. Puissance utile nominale 80/60°C = 32Kw avec dispositif contrôle débit/manque d'eau. Evacuation cheminée ou ventouse.
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD Chaudière sol gaz à condensation livrée équipée : . Brûleur écologique à prémélange monté et préréglé aux gaz naturels G20 et G25, réglable au gaz propane G31 . Plage de modulation de 10 à 100% de la puissance . Circulateur chauffage modulant ErP, à hautes performances énergétiques. . Corps de chauffe avec chambre de combustion et échangeur spiralé en Inox 316 L . Équipement hydraulique chauffage : - 1 départ / retour pour circuit direct avec circulateur modulant intégré - 1 vase d'expansion chauffage capacité 12 litres (24 kW) ou 18 litres (32 kW) . Pieds réglables . Régulation climatique d'origine avec sonde extérieure filaire livrée dans le colis chaudière . Boîtier de commandes «textes clairs» rétro éclairé déportable