Chappee - Unite interieure MPI-3-EM 11-16 EH482
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 55 kg
montage appareil - montage à l’intérieur
COPd à Tj=+7°C - 4.65
largeur - 400 mm
hauteur - 670 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661238602663
Réf. Sonepar
06892860266
Réf. Fournisseur
7616472
Réf. Commerciale
Chappee
poids
55 kg
montage appareil
montage à l’intérieur
COPd à Tj=+7°C
4.65
largeur
400 mm
hauteur
670 mm
profondeur
395 mm
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
53.3 dB
température max. de départ chauffage
7 °C
débit nominal système émetteur
100020 l/s
limitation de la consommation électrique maximale
16 A
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
Unité intérieure MPI-3-EM 11-16 EH482