Ledvance - STERIWHITE AIRQ400-2 - Traitement d'air par UVC - saillie - 400m3/h - Dr. HOENLE - 190172

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - épurateur d´air

  • puissance - 200 W

  • adapté à une superficie jusqu'à - 25

  • couleur - blanc

  • circulation d'air - 400 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260732190172

Réf. Sonepar

07074219017

Réf. Fournisseur

190172

Marque

Ledvance

modèle:

épurateur d´air

puissance:

200 W

adapté à une superficie jusqu'à:

25

couleur:

blanc

circulation d'air:

400 m³/h

hauteur:

860 mm

largeur:

860 mm

profondeur:

860 mm

poids:

45 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

mode de pose:

appareil indépendant

purification de l'air par rayonnement UV-C:

Oui

niveau sonore:

35 dB(A)

STERIWHITE AIR Q400-2 - Traitement d'air par UV-C - 230V 200W - montage saillie - Full mode (400m3/h, ≤35dB) et Silent mode (300m3/h, ≤32dB) - Tubes UV-C de 16000h remplaçables -Dimensions : 860x315x860mm (LxlxH) - 40kg - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Traitement de l'air ambiant via UV-C dans les pièces constamment occupées. Caractéristiques du produit: Extrêmement silencieux, pas de flux d'air gênant. Faible consommation d'énergie. Faible maintenance. Fonctionnement simple. Desing moderne. Deux niveaux de performances : 400 m³/h à <35dB (A), 300 m³/h à <32dB (A). Fabriqué en Allemagne. Eligible pour les enfants de la maternelle et de l'école en D (Bavière).

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Extrêmement silencieux, pas de flux d'air gênant
  • Faible consommation d'énergie
  • Faible maintenance
  • Fonctionnement simple
  • Desing moderne
  • Deux niveaux de performances : 400 m³/h à <35dB (A), 300 m³/h à <32dB (A)
  • Fabriqué en Allemagne
  • Eligible pour les enfants de la maternelle et de l'école en D (Bavière)