Ledvance - OSRAM LED ST8EM 36 VALUE 16,2W 840 1700lmG13 SUBSTITUBE 1,2m Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16.2...16.2 W
Culot - G13
flux lumineux - 1700...1700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075024694
Réf. Sonepar
07074502469
Réf. Fournisseur
024694
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
16.2...16.2 W
Culot
G13
flux lumineux
1700...1700 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
26.7 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
75...75 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
104 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
190...190 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1212 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
19
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
17 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Oui
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8EM 36 VALUE - G13 - 16,2W - 1700lm - ø26,7 x 1200mm - ON-OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe A+ - Garantie 3 ans - Pour ballast ferro. ou Branchement direct