fin de vie

Ledvance - LED OSR ST8EM 58 VALUE 840

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 19.1...19.1 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4058075024755

Réf. Sonepar

07074502475

Réf. Fournisseur

024755

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

19.1...19.1 W

Culot

G13

flux lumineux

2000...2000 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

26.7 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

90...90 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse de la lampe

104 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

angle de rayonnement

190...190 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

1513 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.13

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

taux de distortion harmonique

19

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

durée de vie nominale moyenne

30000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8EM 58 VALUE - G13 - 19,1W - 2000lm - ø26,7 x 1500mm - ON-OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe A+ - Garantie 3 ans - Pour ballast ferro. ou Branchement direct