Ledvance - LED OSR CLA75 E27 1060lm 827
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - E27
flux lumineux - 1060...1060 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075026995
Réf. Sonepar
07074502699
Réf. Fournisseur
026995
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
E27
flux lumineux
1060...1060 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
82...82 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
106 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
115 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
avec télécommande
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED SMD OSRAM - PARATHOM - CLASSIC CLA75 Dépolie - E27 - 10W Equivalence 75W - 1060lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A+ - Garantie 4 ans