Ledvance - LEDVANCE HIGH BAY LED 200W-4000K 110 IP65 IK08 27000lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 200 W
flux lumineux utile - 27000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075074385
Réf. Sonepar
07074507438
Réf. Fournisseur
074385
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
200 W
flux lumineux utile
27000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...0 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau diffus
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
900...900 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
autre
matériau du réflecteur
sans réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
20000 h
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
200...200 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
376 mm
hauteur/profondeur
139 mm
longueur
376 mm
diamètre externe
376 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
type de connexion
autre
avec élément de protection
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65-IK08 - 200W - 27000lm - 135lm-W - 110° - 4000K - 50000h - Classe I - diam. 376x139mm - solution pré-câblée (1,50m) - étrier et crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans