Ledvance - LED OSR DIM PAR16 50 350lm 930
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.9...5.9 W
Culot - GU10
flux lumineux - 350...350 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075095366
Réf. Sonepar
07074509536
Réf. Fournisseur
095366
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
5.9...5.9 W
Culot
GU10
flux lumineux
350...350 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
51 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
32...32 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
efficacité lumineuse de la lampe
59 lm/W
intensité lumineuse
720 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
36...36 °
longueur
55 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPOT VERRE PAR16 50 - GU10 - 36° - 5,9W Equivalence 50W - 350lm - Gradable - Ra90 - ON-OFF x 100 000 - 3000K - 25000h - Classe A+ - Garantie 5 ans - Fabriqué en Allemagne