Ledvance - OSRAM LED PRO DIM AR111 75 940 24 G53 11,5W 820lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 11.5...11.5 W
Culot - G53
flux lumineux - 820...820 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4058075448926
Réf. Sonepar
07074544892
Réf. Fournisseur
448926
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
11.5...11.5 W
Culot
G53
flux lumineux
820...820 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
A
diamètre
110.7 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
1.1...1.1 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
820 lm
efficacité lumineuse de la lampe
71 lm/W
intensité lumineuse
2100 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
24...24 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
longueur
62 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.19
désignation de la lampe
AR111
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
13 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED OSRAM - PARATHOM PRO DIM - SPOT AR111 75 940 - G53 - 24° - 11,5W Equiv 75W - 820lm - Gradable - Ra97 - Grande stabilité teinte (SDCM ≤ 4) - ON/OFF x 100 000 - 12V -4000K - 40000h - Classe A - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED AR111 à réflecteur, basse tension, avec culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Stabilité de la teinte : ≤ 4 SDCM. Gradable. Culot : G53. Excellent rendu des couleurs (Ra: 97). Durée de vie : jusqu'à 40 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits