Ledvance - OSRAM LED FIL CLA100 Depolie 827 B22 11W 1521lm Verre - Blister
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - B22d
flux lumineux - 1521...1521 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4058075808508
Réf. Sonepar
07074580850
Réf. Fournisseur
808508
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
B22d
flux lumineux
1521...1521 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
78...78 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
152 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
105 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.09
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
LED FILAMENT VERRE OSRAM - STAR - CLASSIC CLA100 Dépolie - B22 - 11W Equivalence 100W - 1521lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 10000h - Classe A++ - Garantie 3 ans - Blister