Ledvance - OSRAM LED PIN G4 Claire 300lm 827 2,4W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.4...2.4 W
Culot - G4
flux lumineux - 300...300 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4058075811492
Réf. Sonepar
07074581149
Réf. Fournisseur
811492
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
2.4...2.4 W
Culot
G4
flux lumineux
300...300 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
13 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
300...300 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
125 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
44 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.09
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED OSRAM - PARATHOM - SPECIAL LEDPIN 28 Claire - G4 - 12V - 2,4W - 300lm - Non Gradable - ø13 x 44mm - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans