Ledvance - OSRAM LED LINE R7s Claire 2000lm 827 15W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
Culot - R7s
flux lumineux - 2000...2000 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4058075812130
Réf. Sonepar
07074581213
Réf. Fournisseur
812130
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
15...15 W
Culot
R7s
flux lumineux
2000...2000 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
29 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
125...125 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
133 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
118 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
LED OSRAM - PARATHOM - SPECIAL LED LINE 125 Claire 118mm - R7s - 15W - 2000lm - Non Gradable - ø29 x 118mm - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans