Ledvance - OSRAM LED PARATHOM MR16 50 830 GU5.3 7,2W 621lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.2...7.2 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 621...621 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075815575
Réf. Sonepar
07074581557
Réf. Fournisseur
815575
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
7.2...7.2 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
621...621 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
51 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
880...880 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
621 lm
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
intensité lumineuse
1430 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
53 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.15
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED OSRAM - PARATHOM - SPOT VERRE MR16 50 830 - GU5.3 - 36° - 7,2W Equivalence 50W - 621lm - Non Gradable - Ra80 - ON-OFF x 100 000 - 3000K - 15000h - Classe A+ - Garantie 4 ans