Ledvance - LED OSR CLA75 E27 1055lm 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075817456
Réf. Sonepar
07074581745
Réf. Fournisseur
817456
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
E27
flux lumineux
1055...1055 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
62...62 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
131 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
105 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.09
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
avec télécommande
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM - CLASSIC CLA75 Claire - E27 - 8W Equivalence 75W - 1055lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 4000K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans