Ledvance - OSRAM LED PARATHOM T26 20 Depolie 865 E14 2,3W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.3...2.3 W
Culot - E14
flux lumineux - 200...200 lm
température de couleur - 6500...6500 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4052899961302
Réf. Sonepar
07074996130
Réf. Fournisseur
961302
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
2.3...2.3 W
Culot
E14
flux lumineux
200...200 lm
température de couleur
6500...6500 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
champignon
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
25 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
24...24 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
200 lm
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
63 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
79
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED SMD OSRAM - PARATHOM - SPECIAL T26 20 Dépolie - E14 - 2,3W Equivalence 20W - 200lm - Non Gradable - ø25 x 63mm - ON/OFF x 100 000 - 6500K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED spéciales pour réfrigérateurs. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Dimensions extrêmement petites. Bonne émission lumineuse. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Domaines d'application: Petits luminaires designs. Réfrigérateurs domestiques. Machines à coudre. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.