fin de vie
Netatmo - Thermostat connecté : Economisez 37 % d'énergie pour chauffe

Netatmo - Thermostat connecté : Economisez 37 % d'énergie pour chauffe

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...50 °C

  • commande - bouton

  • charge de contact max. - 4 A

  • protocole de communication - openTherm

  • type d'alimentation électrique - 230 V

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

3700730500234

Réf. Sonepar

07384050023

Réf. Fournisseur

NTH01-FR-EC

Réf. Commerciale

Netatmo

plage de mesure

0...50 °C

commande

bouton

charge de contact max.

4 A

protocole de communication

openTherm

type d'alimentation électrique

230 V

raccordement

sans fil

avec récepteur

Oui

capteur externe

Oui

avec rétraction thermique

Oui

caractéristique de réglage

PID

auto-apprentissage

Non

chauffer

Oui

type de capteur

capteur de résistance

température affichée

Oui

avec affichage

Oui

avec raccord d’eau

Non

avec détecteur de présence

Oui

réglage dépendant de la météo

Oui

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts

250 V

couleur

blanc

numéro RAL

9010

largeur

83 mm

profondeur

22 mm

hauteur

83 mm

classe de la température de contrôle

IV

Thermostat connecté : Economisez 37 % d'énergie pour chauffe