KNIPEX - Pince à sertir - Gainage PVC - Pour cosses à fût ouvert de 0,5 à 6,0mm² - 975205
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - autre
section transversale - 0.5...6 mm²
inserts interchangeables - Oui
plage AWG - 10...20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773025467
Réf. Sonepar
07579302546
Réf. Fournisseur
975205
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
section transversale:
0.5...6 mm²
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
10...20
longueur:
250 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour connexions électriques sans soudage. Jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces à sertir standard grâce à une démultiplication par levier. Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre. Bonne prise en main grâce à un centre de gravité bien placé, à sa tête coudée et à ses poignées ergonomiques. Matrice de sertissage n'est pas interchangeable. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.