3M Electricite - 2123 Taille A : 2 sachets 90ml
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - résine polyuréthane à deux composants
contenu - 180 g
homologation du secteur minier - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4054596791022
Réf. Sonepar
00033679102
Réf. Fournisseur
88594N
Réf. Commerciale
3M Electricite
matériau
résine polyuréthane à deux composants
contenu
180 g
homologation du secteur minier
Non
Résine démontable Scotchcast 2123 en sachets bi-composants. Kit composé de 2 sachets de 90 ml. Un sachet de taille A permet de remplir une boite cylindrique de 70 mm de diamètre et de 40 mm de hauteur
Les Atouts de l'article:
Résine démontable de haute performance pour l'étanchéité et l'isolation électrique basse tension and boite de jonction.
Faible viscosité pour un excellent remplissage et recouvrement
Sécurité d'utilisation et fiabilité d'isolement
Carton contenant un sachet bi-composants
Les Atouts de la gamme:
3M™ Scotchcast™ 2123, résine polybutadiène souple et démontable, conforme RoHS 3M™ Scotchcast™ 2123Résine polybutadiène bi-composants souple et démontable pour l'encapsulation de raccordements électriques jusqu'à 1kV. Elle est testée selon la norme CENELEC HD 623.S1 (EN50393) et conforme aux directives Européennes 2002/95/EC (RoHS) and EU directive 1907/2007/EC (REACH).