Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil
fin de vie

3M Electricite - 2550 Dynatel Détecteur de réseaux et câbles - 2550E

3M
CopieCopie
3M Electricite - 2550 Dynatel Détecteur de réseaux et câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur - Oui

  • fonction localisation de câbles - Oui

  • fonction localisation de défauts de gaine de câble - Non

  • fonction localisation de marqueurs - Non

  • fonction programmation de marqueurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051115535451

Réf. Sonepar

00033000934

Réf. Fournisseur

2550E

Marque

3M Electricite

émetteur:

Oui

fonction localisation de câbles:

Oui

fonction localisation de défauts de gaine de câble:

Non

fonction localisation de marqueurs:

Non

fonction programmation de marqueurs:

Non

puissance d'émission:

12 W

avec accessoires:

Oui

avec coffret/étui:

Oui

avec cadre de contact de mise à la terre:

Non

avec pince de couplage:

Oui

Rapide, précis et communicant, le détecteur 2550E intègre des avancées technologiques récentes. L’interface simple et intuitive est dotée d’une multitude de fonctionnalités permettant une localisation efficace des câbles et canalisations.

Les Atouts de l'article:

Détecteur
Interface de cartographie de vue de trace qui fournit un affichage de cartographie intuitif montrant le chemin d'utilitaire combiné à un réseau d'antennes de pointe basé sur une antenne afin de fournir la plus grande confiance dans l'emplacement de l'utilitaire
Cinq modes de fonctionnement - vue en plan, pic directionnel, zéro directionnel, pic spécial et pic d’induction - pour des localisations précises, même dans les zones encombrées
Le mode directionnel utilise une conception d'antenne toutes crêtes pour un guidage amélioré gauche / droite et une localisation précise dans des conditions difficiles

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de réseaux et câbles Grâce à un émetteur fonctionnant sous 6 fréquences actives pour une puissance maximale de transmission de 12 watts, le détecteur 2550E convient pour la plupart des opérations de localisation.