Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil
fin de vie

3M Electricite - 2573 Dynatel Détecteur de canalisation, câble et défaut de câble - 1198521

3M
CopieCopie
3M Electricite - 2573 Dynatel Détecteur de canalisation, câble et défaut de câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction localisation de câbles - Oui

  • fonction localisation de défauts de gaine de câble - Oui

  • fonction localisation de marqueurs - Non

  • avec accessoires - Oui

  • avec coffret/étui - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051115535482

Réf. Sonepar

00033198521

Réf. Fournisseur

1198521

Marque

3M Electricite

fonction localisation de câbles:

Oui

fonction localisation de défauts de gaine de câble:

Oui

fonction localisation de marqueurs:

Non

avec accessoires:

Oui

avec coffret/étui:

Oui

Détection de réseaux et de défauts - Identique au Dynatel 2550E, le détecteur 2573E, livré avec une fourche de localisation, offre la fonction de détection de défaut de câble (mise à la terre).

Les Atouts de l'article:

Détecteur
Interface de cartographie de vue de trace qui fournit un affichage de cartographie intuitif montrant le chemin d'utilitaire combiné à un réseau d'antennes de pointe basé sur une antenne afin de fournir la plus grande confiance dans l'emplacement de l'utilitaire
Cinq modes de fonctionnement - vue en plan, pic directionnel, zéro directionnel, pic spécial et pic d’induction - pour des localisations précises, même dans les zones encombrées
Le mode directionnel utilise une conception d'antenne toutes crêtes pour un guidage amélioré gauche / droite et une localisation précise dans des conditions difficiles

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de canalisation, câbles défaut de câbles et marqueurs Le localisateur Dynatel ™ 2573-iD 3M ™ représente une avancée dans la technologie de localisation et de recherche des pannes pour les professionnels. Offrant un large éventail de fonctionnalités avec un traitement numérique avancé, le 2573-iD combine des interfaces simples avec des capacités de localisation de précision. Le localisateur 2573-iD offre six fréquences actives et une puissance maximale de 12 watts pour l'émetteur, ce qui constitue une solution pour pratiquement toutes les applications difficiles rencontrées sur le terrain. • Interface de mappage de la vue de trace fournissant un affichage de mappage intuitif montrant le chemin de l'utilitaire associé à un pic de précision. réseau d'antennes basé sur une antenne pour offrir une confiance absolue dans l'emplacement des équipements •