Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil
fin de vie

3M Electricite - 2573-ID Dynatel Détecteur réseaux, câble et défaut de câble, marqueurs EMS/RFID - 2573EID

3M
CopieCopie
3M Electricite - 2573-ID Dynatel Détecteur réseaux, câble et défaut de câble, marqueurs EMS/RFID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur - Oui

  • fonction localisation de câbles - Oui

  • fonction localisation de défauts de gaine de câble - Oui

  • fonction localisation de marqueurs - Oui

  • fonction programmation de marqueurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051115535505

Réf. Sonepar

00033000932

Réf. Fournisseur

2573EID

Marque

3M Electricite

émetteur:

Oui

fonction localisation de câbles:

Oui

fonction localisation de défauts de gaine de câble:

Oui

fonction localisation de marqueurs:

Oui

fonction programmation de marqueurs:

Oui

puissance d'émission:

12 W

avec accessoires:

Oui

avec coffret/étui:

Oui

avec cadre de contact de mise à la terre:

Oui

avec pince de couplage:

Oui

Détection de réseaux et de défauts et géolocalisation par marqueur - Similaire au détecteur DynatelTM 2573E, il offre également la fonction de détection des marqueurs EMS et de lecture/écriture des marqueurs RFID de 3M.

Les Atouts de l'article:

Détecteur
Interface de cartographie de vue de trace qui fournit un affichage de cartographie intuitif montrant le chemin d'utilitaire combiné à un réseau d'antennes de pointe basé sur une antenne afin de fournir la plus grande confiance dans l'emplacement de l'utilitaire
Cinq modes de fonctionnement - vue en plan, pic directionnel, zéro directionnel, pic spécial et pic d’induction - pour des localisations précises, même dans les zones encombrées
Le mode directionnel utilise une conception d'antenne toutes crêtes pour un guidage amélioré gauche / droite et une localisation précise dans des conditions difficiles

Les Atouts de la gamme:

Détecteur réseaux, marqueurs et défauts câbles Le localisateur Dynatel ™ 2573-iD 3M ™ représente une avancée dans la technologie de localisation et de recherche des pannes pour les professionnels. Offrant un large éventail de fonctionnalités avec un traitement numérique avancé, le 2573-iD combine des interfaces simples avec des capacités de localisation de précision. Le localisateur 2573-iD offre six fréquences actives et une puissance maximale de 12 watts, ce qui permet de résoudre pratiquement toutes les applications difficiles rencontrées sur le terrain.