3M Electricite - 3M Ruban d'étanchéité 20m x 38mm Transparent - 80401

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Ruban d'étanchéité 20m x 38mm Transparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046719732999

Réf. Sonepar

00033080401

Réf. Fournisseur

80401

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

38 mm

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

20 m

épaisseur:

0.15 mm

transparent:

Oui

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...0 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

3M™ Temflex™ 1500 Ruban d'isolation électrique 20m x 38mm Transparent

Les Atouts de l'article:

Idéal comme isolant électrique ou pour le codage couleur Bonne protection mécanique et résistance aux UV Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation en intérieur ou en extérieur Certifié VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 Disponible dans les couleurs standards de l'industrie Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil) Dimension : 38 mm x 20 m

Les Atouts de la gamme:

Le Temflex™ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0.15mm. Disponible dans une large palette de couleurs. Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1500 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.Utile pour le tirage de fils et câbles, il offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Il garantit un niveau élevé de performances pour des températures allant jusqu'à 90 °C.Ce ruban est disponible dans une large palette de couleurs.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques