3M Electricite - 3M Scotch 23 Ruban d'isolation élastomère 9.15m x 19mm

3M Electricite - 3M Scotch 23 Ruban d'isolation élastomère 9.15m x 19mm

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - EPR

  • couleur - noir

  • longueur - 9.1 m

  • épaisseur - 0.76 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7891040003860

Réf. Sonepar

00033080012

Réf. Fournisseur

80012

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur

19 mm

matériau

EPR

couleur

noir

longueur

9.1 m

épaisseur

0.76 mm

transparent

Non

fluorescente

Non

bilatéral

Non

résistant aux UV

Non

isolant

Oui

autoextinguible

Non

résistance à la température

90...90 °C

autosoudant/amalgamé

Oui

adapté à la haute tension

Oui

vulcanisé

Non

magnétique

Non

Scotch® 23 Ruban d'isolation élastomère autosoudable sans halogène 9,15m x 19mm à base d'EPR, d'épaisseur 0,75mm, avec liner

Les Atouts de l'article:

Ruban auto-soudable
Epaisseur : 0,75 mm
Application BT et HTA jusqu'à une tension de 69 kV
Application 90°C en continu, 130°C en pointe
Sans halogène

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban Scotch® 23 est un ruban élastomère de couleur noire isolant électriques à base d`EPR (Ethylène, Propylène, Rubber) d`épaisseur 0.75mm, muni d`un intercalaire plastique blanc. Il a une excellente mémoire plastique, il est autosoudable : les couches de ruban se soudent en une masse homogène après application. Excellente résistance aux UV et à l`ozone. Il est sans halogène. Ruban élastomère de couleur noire isolant électrique à base d’EPR (Ethylène - Propylène - Rubber) d’épaisseur 0,75 mm, muni d’un intercalaire. Reconstitution d’isolant de câbles jusqu’à une tension de 69 kV. Frettage : Associé au ruban tricot de cuivre étamé Scotch 24 en remplacement des soudures. Réalisation de bouchons d’étanchéité autour de câbles et conduits divers. Autosoudable : les couches du ruban se soudent en une masse homogène après application. Excellente résistance à l’ozone. Compatibilité avec tous les isolants de câbles synthétiques et avec les isolants de câbles papier imprégné à matière non migrante. Le ruban est sans halogène.