3M Electricite - 3M Scotch 33 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 19mm ep. 0,18mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 20 m
transparent - Non
Minimum d'achat
48 unité(s)
EAN
0054007101338
Réf. Sonepar
00033080274
Réf. Fournisseur
80274
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
19 mm
matériau
PVC
couleur
noir
longueur
20 m
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
isolant
Non
autoextinguible
Non
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
Le ruban vinyle Scotch® 33 est un ruban électrique d'isolation de couleur noire. Bonne tenue mécanique et bonne résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides et aux intempéries.
Les Atouts de l'article:
Epaisseur 0,18mm
Couleur : Noire
-40 à +105°C
Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
Homologué VDE et IEC 60454-2
Recommandé pour usage intérieur et extérieur
Protection contre l'humidité et les agents chimiques
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban Scotch® 33 noir hautes performances possède une excellente conformabilité. Il peut être mis en oeuvre jusqu’à des températures de -18°C sans se déchirer. Il résiste aux UV, à l’humidité, aux alcalis et à la plupart des acides et solvants. Ruban vinyle Scotch® 33 hautes performances doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18 mm garantit son excellente souplesse. Application en intérieur et en extérieur pour reconstitution de gaines de câble BT ou HT, compatible avec l’isolation synthétique des câbles, les élastomères (Scotchfil-Scotch® 23) et les résines 3M. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Il est conçu pour rester performant dans des conditions extrêmes de température ambiante de -40°C à +105°C (Classe A). Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis. Auto-extinguible, résistant aux intempéries. Il est non propagateur de la flamme.