3M Electricite - 3M Scotch 77 Ruban retardateur de flamme élastomère Noir 6,1m x 76mm - 80073

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch 77 Ruban retardateur de flamme élastomère Noir 6,1m x 76mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 76 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 6.1 m

  • épaisseur - 0.76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0051128603338

Réf. Sonepar

00033080073

Réf. Fournisseur

80073

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

76 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

longueur:

6.1 m

épaisseur:

0.76 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

autoextinguible:

Oui

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Scotch® 77 Ruban retardateur de flamme élastomère intumescent noir 6,1m x 76 mm, d'épaisseur 0,76mm

Les Atouts de l'article:

Epaisseur : 0,30 mm Adhésif spécial qui gonfle au feu pour former une épaisse couche de charbon entre la flamme et le câble. Le pare-feu offre une protection contre la chaleur et les flammes Son adhésif spécialement conçu gonfle au feu pour former une épaisse couche de charbon entre la flamme et le câble

Les Atouts de la gamme:

Scotch® 77 Ruban élastomère intumescent retardateur de flamme non adhésif Le ruban de protection contre l'arc et le feu Scotch® 77 est conçu pour protéger la plupart des types de câbles électriques lorsqu'ils sont exposés à des défaillances potentielles dans un câble adjacent. . Le pare-feu qui en résulte agit comme une barrière contre la chaleur et les flammes, protégeant ainsi les câbles et accessoires à proximité.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques