Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction coulée BT 92 A3 U (résine 1402FR)

3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction coulée BT 92 A3 U (résine 1402FR)

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 25...50 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021684702938

Réf. Sonepar

00033080148

Réf. Fournisseur

80148

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur

25...50 mm²

nombre de conducteurs

4

sans halogène

Oui

jonction de transition papier / synthétique

Non

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

adapté à

autre

Trousses de raccordement avec résine non propagatrice de la flamme.

Les Atouts de l'article:

jonction en ligne
Retardatrice de flamme
Resistante aux agents chimques
Inclut un espaceur de phase pour sécuriser le réglage correct du câble pendant l'installation

Les Atouts de la gamme:

Trousse coulée pour l'industrie pétrochimique Les boîtes de jonction Scotchcast™ de type 92-NAU conviennent pour toutes les installations électriques et plus particulièrement pour les applications chimiques ou pétrochimiques grâce à la haute résistance de la résine à la plupart des agents, même très corrosifs. La résine est non propagatrice de flamme et résiste à des contraintes mécaniques et/ou thermiques élevées. Conform RoHS