Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBB 0 GS

3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBB 0 GS

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...4 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • type - autre

  • modèle - résine de coulée

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4054596836174

Réf. Sonepar

00033649251

Réf. Fournisseur

92030

Réf. Commerciale

3M Electricite

section nominale du conducteur câble principal

1.5...4 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

1.5...4 mm²

nombre de conducteurs

4

type

autre

modèle

résine de coulée

sans halogène

Oui

diamètre du câble secondaire

9...18 mm

diamètre du câble principal

9...18 mm

homologation du secteur minier

Non

accessoires de connexion

sans

adapté à

autre

Trousse de dérivation coulée avec résine époxy Scotchcast 4 GS