Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBB1

3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBB1

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...10 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...10 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8021684720963

Réf. Sonepar

00033092021

Réf. Fournisseur

92021

Réf. Commerciale

3M Electricite

section nominale du conducteur câble principal

1.5...10 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

1.5...10 mm²

nombre de conducteurs

5

type

branchement Y

modèle

résine de coulée

sans halogène

Non

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire

11...25 mm

diamètre du câble principal

11...25 mm

homologation du secteur minier

Non

accessoires de connexion

sans

adapté à

N(A)YY

Les nouvelles trousses de dérivations BT sont composées d’un moule en deux éléments à encliqueter.Ce moule est doté de mousses préformées et prédécoupées qui permettent de s’adapter à la section de câble sans découpe ni rubanage du moule.

Les Atouts de l'article:

Dérivation
Polyuréthane
Résine polyuréthane hydrophobe
Installation rapide et propre grâce au bec intégré

Les Atouts de la gamme:

Les nouvelles trousses de dérivations BT sont composées d’un moule en deux éléments à encliqueter.Ce moule est doté de mousses préformées et prédécoupées qui permettent de s’adapter à la section de câble sans découpe ni rubanage du moule. Le sachet de résine n°40 contenu dans le kit est équipé d’un embout vissable adapté au moule, qui évite à l’utilisateur d’être en contact avec la résine. Les kits sont livrés avec 4 connecteurs à perforation d'isolant.Plage d'application : P = 4x16 ; D = 4x16 mm2