Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
3M Electricite - 3M Temflex 1300 Ruban d'isolation electrique 10m x 15mm Rouge

3M Electricite - 3M Temflex 1300 Ruban d'isolation electrique 10m x 15mm Rouge

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - rouge

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.13 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

04046719748457

Réf. Sonepar

00033059731

Réf. Fournisseur

59731

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur

15 mm

matériau

PVC

couleur

rouge

longueur

10 m

épaisseur

0.13 mm

transparent

Non

fluorescente

Non

bilatéral

Non

résistant aux UV

Oui

isolant

Oui

autoextinguible

Oui

résistance à la température

90...90 °C

autosoudant/amalgamé

Non

adapté à la haute tension

Non

vulcanisé

Non

magnétique

Non

Le Temflex™ 1300 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0.13mm. Disponible dans une large palette de couleurs.

Les Atouts de l'article:

Epaisseur : 0,13 mm

Les Atouts de la gamme:

Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur, le Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1300 de 0,13 mm d'épaisseur offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Ce Ruban d'usage général est disponible dans les couleurs standard de l'industrie. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1300 pour la jonction de fils et de câbles, les réparations et l'assemblage en faisceaux. Ce ruban d'usage général offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil).Disponible dans les couleurs standard de l'industrie, il peut également être utilisé pour l'isolation électrique primaire (basse tension) et le tirage de fils. Il garantit un niveau élevé de performances pour des températures allant jusqu'à 60 °C.Ce ruban est adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur