3M Electricite - Cosse preisolee B 01 5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033000978
Réf. Fournisseur
81003N
Réf. Commerciale
3M Electricite
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
5
section nominale
1.5...2.5 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
bleu
matériau
cuivre
matière de l'isolant
PVC
forme du manchon
court
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
traitement de la surface
étamé
Cosse préisolée B 01 5