3M Electricite - Cosse preisolee BN 63 6.3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme de broche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033001037
Réf. Fournisseur
82144N
Réf. Commerciale
3M Electricite
section nominale
1.5...2.5 mm²
forme de la plage
forme de broche
couleur de l'isolant
bleu
matériau
cuivre
matière de l'isolant
PVC
forme du manchon
long
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Oui
traitement de la surface
étamé
Languette mâle toute isolée renforcée, sections de fils 1,5 à 2,5 mm², couleur bleue