3M Electricite - Cosse preisolee J 01 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033001007
Réf. Fournisseur
81064N
Réf. Commerciale
3M Electricite
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10
section nominale
4...6 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
jaune
matériau
cuivre
matière de l'isolant
PVC
forme du manchon
court
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
traitement de la surface
étamé
Cosses préisolées à plage ronde, sections de fils 4 à 6 mm², diamètre de bornage 10 mm, couleur jaune