Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
3M Electricite - Cosse preisolee RN 54 6.3

3M Electricite - Cosse preisolee RN 54 6.3

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur caractéristique - rouge

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00033001024

Réf. Fournisseur

81153N

Réf. Commerciale

3M Electricite

angle de raccordement

180° (horizontal)

section nominale

1.5 mm²

couleur caractéristique

rouge

Cosse préisolée RN 54 6.3