Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

3M Electricite - GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Marron

3M Electricite - GTI 3000 39/13mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Marron

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 39 mm

  • diamètre interne après rétreint - 13 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - marron

  • modèle - à paroi mince

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00033085413

Réf. Fournisseur

85413

Réf. Commerciale

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint

39 mm

diamètre interne après rétreint

13 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

marron

modèle

à paroi mince

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Oui

taux de rétreint

3:1

diamètre nominal en pouces

autre

section nominale

764.15...764.15 mm²

épaisseur de paroi après rétreint

1.1 mm

longueur

1 m

température d'utilisation

135...135 °C

transparent

Non

avec adhésif intérieur

Non

imprimable

Non

homologation UL

Non

Gaine Thermo paroi fine GTI 3000 39mm Brun

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Brune
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Marquage sur gaine
Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) - (2:1 à partir de 50 mm de damètre) - permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l’isolation électrique et l’identification des connexions de fils et câbles. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant. Disponible en noir, rouge, jaune, vert-jaune, bleu, blanc, brun, gris et transparent.