Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

3M Electricite - Masque antipoussiere 3M Aura, FFP2, avec soupape, serie 9322+

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec filtre - Oui

  • classe de filtre - FFP2

  • facteur nominal de protection - 12

  • valve d'expiration - Oui

  • adapté à des travaux de soudage - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046719520763

Réf. Sonepar

00033000955

Réf. Fournisseur

PF9322

Réf. Commerciale

3M Electricite

avec filtre

Oui

classe de filtre

FFP2

facteur nominal de protection

12

valve d'expiration

Oui

adapté à des travaux de soudage

Oui

couleur

blanc

protège des particules

Oui

Masque antipoussiere 3M Aura, FFP2, avec soupape, serie 9322+

Les atouts de l'article:

Conception d'origine 3M à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
La technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration
La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides
Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage, afin de garantir une étanchéité efficace
Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée
La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
Facile à ranger grâce à sa conception pliable et son emballage individuel
Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur rouge pour une protection FFP3 (FNP 50)
Lot de petites tailles de 5. Lots de plus grandes tailles disponibles
Niveau maximal d'utilisation: jusqu'à 10 x la VME

Les atouts de la gamme:

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9322+ offre une protection respiratoire FFP2. Il est doté d'une conception à 3 panneaux pliables à faible résistance respiratoire et d'un panneau supérieur embossé et sculpté qui contribue à réduire la formation de buée. Il comprend une languette de mise en place sous le menton innovante qui facilite les ajustements et des élastiques à code couleur qui permettent une identification rapide et facile. La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides. Disponible dans des lots de plus petites tailles.
Optez pour une protection FFP2 contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux, grâce au masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9322+. Notre conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la buée et améliore la compatibilité avec les lunettes.

Il est doté d'une soupape 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides, tandis que la technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration. La conception pliable permet de le ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. Par ailleurs, la languette innovante sous le menton facilite la mise en place. Les élastiques tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur bleue pour une protection FFP2 (FNP 12).

Ce masque respiratoire est livré sous un emballage hygiénique individuel, lequel le protège d'une éventuelle contamination. Il est conçu pour être compatible avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.

Disponible dans des lots de plus petites tailles.

Pour obtenir la certification et les spécifications complètes des produits, cliquez ici : Sélecteur de certificat des masques respiratoires