3M Electricite - MDT 12/3 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033082801
Réf. Fournisseur
82801
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint
12 mm
diamètre interne après rétreint
3 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi moyenne
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
2:1
diamètre nominal en pouces
autre
section nominale
72.35...72.35 mm²
épaisseur de paroi après rétreint
2.1 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-55...130 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Non
La gaine 3M™ MDT est une gaine thermorétractable noire en polyoléfine réticulée possédant un rapport de rétreint de 4,5 : 1.
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible
Sans adhésif
Noire
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +130 °C
Température de rétreint minimum 135°C
Marquage sur gaine
Les Atouts de la gamme:
La gaine 3M™ MDT est une gaine thermorétractable noire en polyoléfine réticulée possédant un rapport de rétreint de 4,5 : 1. MDT gaines à paroi moyenne sans adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.