Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

3M Electricite - Résine 2131 taille B - 210 G

3M Electricite - Résine 2131 taille B - 210 G

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • contenu - 173 g

  • homologation du secteur minier - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8021684624247

Réf. Sonepar

00033092821

Réf. Fournisseur

92821

Réf. Commerciale

3M Electricite

matériau

autre

contenu

173 g

homologation du secteur minier

Oui

Résine Scotchcast™ n° 2131 - Isolation électrique - protection mécanique. Flexible, et résistante à l’eau de mer et aux agents chimiques. Non propagatrice de la flamme

Les Atouts de l'article:

Résine polyuréthane
Sachet bi-composants avec bec verseur intégré
Résistance aux agents chimiques
Non propagatrice de la flamme
Flexible et résistante à l'eau de mer et aux agents chimiques

Les Atouts de la gamme:

Flexible, et résistante à l’eau de mer et aux agents chimiques - Non propagatrice de la flamme. La résine polyuréthane bi-composants semi-rigide, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d’un embout auto-perforant. Cette résine est particulièrement recommandée pour les applications électriques en marine et pour les protections de câble nécessitant une résine flexible.Resistance aux pressions et à l’eau de mer. Faible pic exothermique. Haute résistance aux chocs grâce à sa souplesse. Non propagatrice de la flamme. Très haut niveau d'adhésion sur différents métaux et matières plastiques.