3M Electricite - Ruban 1345, 9mm x 16.5m - N81627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 12 mm
longueur - 16.5 m
épaisseur - 0.101 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ruban 1345
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00033000895
Réf. Fournisseur
N81627
Marque
3M Electricite
largeur:
12 mm
longueur:
16.5 m
épaisseur:
0.101 mm
Le ruban 3M™ 1345 est constitué d'un support en cuivre étamé gaufré et d'un adhésif acrylique non conducteur. Il est utilisé pour des applications de blindage et faire la mise à la terre pour le drainage de charges électrostatiques.
Les Atouts de l'article:
Support en cuivre gaufré étamé
Conducteur à travers l'adhésif
Livré avec un intercalaire facile à manipuler et permettant des découpes
Disponible en plusieurs largeurs et longueurs
Retardateur de flamme selon l'UL510
Les Atouts de la gamme:
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est un ruban en feuille de cuivre repoussé étamé de 0,04 mm facilement découpable, avec un adhésif non-conducteur pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation et aux solvants. Facilement soudable. Le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est un ruban en feuille de cuivre gaufré étamé de 1,4 mil (0,04 mm) facilement découpable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. Blindage EMI/RFI efficace à long terme avec un contact électrique à travers l'adhésif. L'adhésif acrylique procure une résistance en température jusqu'à 155°C et est doté d'une résistance à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Retardateur de flamme selon l'UL510. Résistant à l'oxydation pour un excellent blindage à long terme, le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est parfaitement adapté à plusieurs applications de blindage EMI, parmi lesquelles le blindage de câbles pour les moteurs, les câbles, les armoires et les composants.
Les Atouts de l'article:
Support en cuivre gaufré étamé
Conducteur à travers l'adhésif
Livré avec un intercalaire facile à manipuler et permettant des découpes
Disponible en plusieurs largeurs et longueurs
Retardateur de flamme selon l'UL510
Les Atouts de la gamme:
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est un ruban en feuille de cuivre repoussé étamé de 0,04 mm facilement découpable, avec un adhésif non-conducteur pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation et aux solvants. Facilement soudable. Le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est un ruban en feuille de cuivre gaufré étamé de 1,4 mil (0,04 mm) facilement découpable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. Blindage EMI/RFI efficace à long terme avec un contact électrique à travers l'adhésif. L'adhésif acrylique procure une résistance en température jusqu'à 155°C et est doté d'une résistance à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Retardateur de flamme selon l'UL510. Résistant à l'oxydation pour un excellent blindage à long terme, le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est parfaitement adapté à plusieurs applications de blindage EMI, parmi lesquelles le blindage de câbles pour les moteurs, les câbles, les armoires et les composants.


