3M Electricite - Ruban 60, 12mm x 33m - N85221

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 60, 12mm x 33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 12 mm

  • matériau - PTFE

  • couleur - autre

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.05 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000850

Réf. Fournisseur

N85221

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

12 mm

matériau:

PTFE

couleur:

autre

longueur:

33 m

épaisseur:

0.05 mm

transparent:

Oui

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

180...180 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Le ruban 3M™ 60 est constitué d'un film PTFE translucide de 50 µm et d'un adhésif Silicone.Utilisé pour des applications nécessitant une forte rigidité diélectrique à haute température

Les Atouts de l'article:

Film PTFE résistant aux produits chimiques et doté d'une haute résistance à l'arc Parfait pour les applications non adhésives Usage à haute température Translucide

Les Atouts de la gamme:

Le ruban film électrique PTFE 3M™ 60 est translucide et revêtu d'un adhésif silicone. Film de 2 mil ; 12 mm x 33 m. Il présente une performance stable pour les applications à haute température. Le ruban film électrique PTFE 3M™ 60 est translucide et revêtu d'un adhésif silicone. Film de 2 mil ; 12 mm x 33 m. Il présente une performance stable pour les applications à haute température, assurant ainsi une plus forte adhésion à son propre support. Il garantit également une forte adhésion des résines et des vernis au support.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques