3M Electricite - Ruban 60, 15mm x 33m - N85222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
couleur - autre
longueur - 33 m
épaisseur - 0.05 mm
transparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00033000849
Réf. Fournisseur
N85222
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
15 mm
couleur:
autre
longueur:
33 m
épaisseur:
0.05 mm
transparent:
Oui
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
180...180 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Film PTFE résistant aux produits chimiques et doté d'une haute résistance à l'arc Parfait pour les applications non adhésives Usage à haute température Translucide
Les Atouts de la gamme:
Le ruban film électrique PTFE 3M™ 60 est translucide et revêtu d'un adhésif silicone. Film de 2 mil ; 15 mm x 33 m. Il présente une performance stable pour les applications à haute température. Le ruban film électrique PTFE 3M™ 60 est translucide et revêtu d'un adhésif silicone. Film de 2 mil ; 15 mm x 33 m. Il présente une performance stable pour les applications à haute température, assurant ainsi une plus forte adhésion à son propre support. Il garantit également une forte adhésion des résines et des vernis au support.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques