3M Electricite - Ruban 61 -25mm x 33m - N81567

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 61  -25mm x 33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.177 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000918

Réf. Fournisseur

N81567

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

25 mm

longueur:

33 m

épaisseur:

0.177 mm

Le ruban 3M™ 61 est un ruban adhésif constitué d'un support PTFE translucide épais de 127 µm. Il est destiné à des applications à haute températures necessitant une exceptionnelle isolation électrique.

Les Atouts de l'article:

Film PTFE résistant aux produits chimiques et doté d'une haute résistance à l'arc. Usage à haute température - Classe F (180°C) Translucide Retardateur de flamme Certifié UL et conforme RoHS 2002/65/EC

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique film PTFE 3M™ 61 est translucide et revêtu d'un adhésif silicone. Il présente une performance stable lors d'applications à haute température. Le ruban électrique film PTFE 3M™ 61 est translucide et revêtu d'un adhésif silicone. Il présente une performance constante lors d'applications à haute température, ce qui en fait un excellent choix avec les bobines à haute température, les condensateurs et les faisceaux de câbles, lorsqu'une forte résistance diélectrique et à la rupture est nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques