3M Electricite - Ruban adhésif toilé 3M 389, Gris, 50 mm x 50 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - gris
longueur - 50 m
épaisseur - 0.26 mm
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00033022956
Réf. Fournisseur
22956
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
50 mm
matériau
polyéthylène (PE)
couleur
gris
longueur
50 m
épaisseur
0.26 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
résistance à la température
70...70 °C
adapté à la haute tension
Oui
Ruban Scotch 389 Gris 50X50 mm
Les Atouts de l'article:
Pour de multiples applications d'usage général et de maintenance dans l'industrie.
Procure une adhérence et une résistance à l'abrasion de niveau industriel
Résistance à l’humidité et à la vapeur d’eau
Se déchire facilement à la main dans les deux sens
Disponible en différentes couleurs et dimensions
Les Atouts de la gamme:
Le ruban 389 est un ruban de maintien tissu imprégné polyéthylène. Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces. Ce ruban résiste aux solvants et à l'humidité et sa toile fine permet une meilleure découpe à la main. Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces.