Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

3M Electricite - Ruban adhésif vinyle 3M  764I, Noir, 50.8 mm x 33 m

3M Electricite - Ruban adhésif vinyle 3M 764I, Noir, 50.8 mm x 33 m

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • matériau - caoutchouc

  • couleur - noir

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.13 mm

Minimum d'achat

  • 24 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00033024676

Réf. Fournisseur

24676

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur

50 mm

matériau

caoutchouc

couleur

noir

longueur

33 m

épaisseur

0.13 mm

transparent

Non

fluorescente

Non

bilatéral

Non

résistant aux UV

Oui

isolant

Oui

résistance à la température

16...29 °C

autosoudant/amalgamé

Non

adapté à la haute tension

Non

Ruban Vinyle 764 Noir 50mm x 33m

Les Atouts de l'article:

Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux
Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions
Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore
Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable
Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol
Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.

Les Atouts de la gamme:

Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions. Trouvez des douzaines de façons d'utiliser le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764. Il est parfait pour toutes les applications générales. Essayez de l'utiliser pour le codage couleur, le conditionnement, le marquage de sécurité, le marquage temporaire des pièces ou des machines et bien plus encore. Vous pouvez même l'utiliser pour protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions.Il est non corrosif, flexible, adaptable, facile à appliquer, polyvalent et résistant à l'abrasion, à l'usure et à l'humidité.