3M Electricite - Ruban double face 3M 9088-200, Transparent, 25 mm x 50 m - 1136676


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Adhésifs industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4054596026964
Réf. Sonepar
00033000054
Réf. Fournisseur
1136676
Réf. Commerciale
3M Electricite
9088 DF 0,2mmx25mmx50m
Les Atouts de l'article:
Ruban 200µ avec support PET. Technologie d'adhésif sans solvant. Tack initial excellent pour une meilleure performance ainsi qu'une haute adhérence sur une large variétés de surfaces.
Résistance supérieure au cisaillement à température élevée pour une large gamme d'utilisations
Haute Résistance aux contraintes de cisaillement et à des températures élevées pour une large gamme d'applications
Haute résistance aux UV et à la chaleur pour des applications extérieures
Excellente transparence pour les applications en points de vente
Très facile à décoller sur de nombreuses surfaces
Aspect très uniforme et homogène du revêtement pour une utilisation facile
Les Atouts de la gamme:
Le ruban double face 3M™ 9088-200 . Ruban polyvalent pour les applications industrielles. Un ruban polyvalent pour une large variété d'applications. De l'enseigne à l'automobile, à l'électronique, à l'électroménager. Faites confiance à 3M pour construire et protéger votre marque. La polyvalence dans un seul but3M™ Ruban double face haute performance 9088-200 – le ruban polyvalent que vous attendiez. Ce ruban durable offre une forte résistance au pelage et au cisaillement, ainsi qu’aux UV, produits chimiques et températures élevées.Son adhérence sur le long terme en fait une excellente solution pour les écrans de points de vente, les enseignes lumineuses, les fabrications métalliques, les décorations d’intérieur, les papiers, les emballages, et plus encore.Résistance et développement durable.La technologie innovante pour la création d'adhésifs sensibles à la pression de 3M fait du Ruban double face haute performance 3M™ 9088-200, le ruban idéal pour de nombreuses applications de collage à énergie de surface faible et élevée, tout en valorisant notre héritage et notre engagement pour réduire les émissions de COV. Cette combinaison complémentaire de résistance et de développement durable est réalisée grâce à un procédé de revêtement adhésif sans solvant qui est bon pour l'environnement, la performance de l'application et votre résultat.
Les Atouts de l'article:
Ruban 200µ avec support PET. Technologie d'adhésif sans solvant. Tack initial excellent pour une meilleure performance ainsi qu'une haute adhérence sur une large variétés de surfaces.
Résistance supérieure au cisaillement à température élevée pour une large gamme d'utilisations
Haute Résistance aux contraintes de cisaillement et à des températures élevées pour une large gamme d'applications
Haute résistance aux UV et à la chaleur pour des applications extérieures
Excellente transparence pour les applications en points de vente
Très facile à décoller sur de nombreuses surfaces
Aspect très uniforme et homogène du revêtement pour une utilisation facile
Les Atouts de la gamme:
Le ruban double face 3M™ 9088-200 . Ruban polyvalent pour les applications industrielles. Un ruban polyvalent pour une large variété d'applications. De l'enseigne à l'automobile, à l'électronique, à l'électroménager. Faites confiance à 3M pour construire et protéger votre marque. La polyvalence dans un seul but3M™ Ruban double face haute performance 9088-200 – le ruban polyvalent que vous attendiez. Ce ruban durable offre une forte résistance au pelage et au cisaillement, ainsi qu’aux UV, produits chimiques et températures élevées.Son adhérence sur le long terme en fait une excellente solution pour les écrans de points de vente, les enseignes lumineuses, les fabrications métalliques, les décorations d’intérieur, les papiers, les emballages, et plus encore.Résistance et développement durable.La technologie innovante pour la création d'adhésifs sensibles à la pression de 3M fait du Ruban double face haute performance 3M™ 9088-200, le ruban idéal pour de nombreuses applications de collage à énergie de surface faible et élevée, tout en valorisant notre héritage et notre engagement pour réduire les émissions de COV. Cette combinaison complémentaire de résistance et de développement durable est réalisée grâce à un procédé de revêtement adhésif sans solvant qui est bon pour l'environnement, la performance de l'application et votre résultat.