Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

3M Electricite - Ruban mousse double face adhésif 3M 4016, Blanc, 19 mm x 13,7 m

3M Electricite - Ruban mousse double face adhésif 3M 4016, Blanc, 19 mm x 13,7 m

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 13.7 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - vert

  • longueur - 19 m

  • épaisseur - 1.6 mm

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

0051115255243

Réf. Sonepar

00033000034

Réf. Fournisseur

4016B

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur

13.7 mm

matériau

polypropylène (PP)

couleur

vert

longueur

19 m

épaisseur

1.6 mm

fluorescente

Non

bilatéral

Oui

résistant aux UV

Non

isolant

Oui

résistance à la température

100...100 °C

adapté à la haute tension

Oui

Ruban double face 4016 en 19mmx13,7mx1,6ep

Les Atouts de l'article:

Masse volumique de 175 kg/m3 et épaisseur de 1.6 mm
Bonne résistance au cisaillement
Durable sur les applications en intérieur
Apparence propre

Les Atouts de la gamme:

La mousse polyuréthane 4016, avec son adhésif acrylique et sa construction en cellules ouvertes, est idéale pour les applications intérieures comme extérieures. Résistante à la température et aux solvants, son pouvoir adhésif s'améliore avec le temps.