3M Electricite - Ruban Scotch 88 T en 19mm x 18,2M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
couleur - noir
longueur - 18 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0051138585174
Réf. Sonepar
00033084016
Réf. Fournisseur
84016
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
19 mm
couleur
noir
longueur
18 m
Ruban Scotch 88 T en 19mm x 18,2M