Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

3M Electricite - Scotch LUB-I Lubrifiant de gaine de câble 18,9 L, gel polymère anti-frottement

3M Electricite - Scotch LUB-I Lubrifiant de gaine de câble 18,9 L, gel polymère anti-frottement

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux câbles - Oui

  • adapté aux tubes - Non

  • emballage - seau

  • contenu - 18200 ml

  • poids net - 18920 g

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3134375298582

Réf. Sonepar

00033084998

Réf. Fournisseur

84998

Réf. Commerciale

3M Electricite

adapté aux câbles

Oui

adapté aux tubes

Non

emballage

seau

contenu

18200 ml

poids net

18920 g

utilisable sur du plastique

Oui

utilisable sur du métal

Oui

utilisable sur du béton

Oui

utilisable sur une surface humide

Oui

convient pour eau potable

Non

forme

gel

soluble dans l'eau

Oui

sans acide

Oui

Ce lubrifiant facilite le passage des fils et des câbles. C'est un gel polymère translucide qui a pour effet de réduire le coefficient de friction et permettre un tirage aisé et à faible tension de fils et de câbles.

Les Atouts de l'article:

Lubrifiant pour câbles
Incolore, non tachant et rapide à nettoyer grâce à ses propriétés hydrosolubles
Facile à manipuler et à appliquer, et ne laisse aucun résidu
Température d'utilisation entre -5 et +45 °C

Les Atouts de la gamme:

Le lubrifiant pour tirage de câbles Lub-I améliore le coefficient de résistance pour la traction des câbles. Il est fait à base de polymères hydrosolubles et est incolore et non tachant. Les lubrifiants 3M™ Scotch™ Lub-I et Lub-P protègent de manière sûre les gaines de câble des dégâts en réduisant sensiblement les efforts de frottement se produisant lors du tirage des câbles. Ceci est particulièrement important quand le câble doit être tiré sur une longue distance ou que son trajet comprend de nombreux coudes. Lub-I a été conçu pour les installateurs et s’applique facilement sous forme de gel sur les câbles à tirer. Lub-P convient spécialement pour les câbles plus lourds. Sous forme de semi-gel, il peut être pompé / injecté et forme un film antifriction sûr.Tirage aisé et à faible tension de fils et de câbles. Cela permet un tirage plus efficace et plus sûr avec moins de chance d'abîmer l'enveloppe extérieure du câble en réduisant la force de traction nécessaire