Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

3M Electricite - Scotch LUB-I Lubrifiant de gaine de câble 3,78 L, gel polymère anti-frottement

3M Electricite - Scotch LUB-I Lubrifiant de gaine de câble 3,78 L, gel polymère anti-frottement

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux câbles - Oui

  • adapté aux tubes - Non

  • emballage - seau

  • contenu - 3780 ml

  • poids net - 3827 g

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

3134375298575

Réf. Sonepar

00033084997

Réf. Fournisseur

84997

Réf. Commerciale

3M Electricite

adapté aux câbles

Oui

adapté aux tubes

Non

emballage

seau

contenu

3780 ml

poids net

3827 g

utilisable sur du plastique

Oui

utilisable sur du métal

Oui

utilisable sur du béton

Oui

utilisable sur une surface humide

Oui

convient pour eau potable

Non

forme

gel

soluble dans l'eau

Oui

sans acide

Oui

Ce lubrifiant facilite le passage des fils et des câbles. C'est un gel polymère translucide qui a pour effet de réduire le coefficient de friction et permettre un tirage aisé et à faible tension de fils et de câbles.

Les Atouts de l'article:

Lubrifiant pour fils
Incolore, non tachant et rapide à nettoyer grâce à ses propriétés hydrosolubles
Facile à manipuler et à appliquer, et ne laisse aucun résidu
Une faible teneur en solides limite le blocage des tubes si des tractions supplémentaires sont nécessaires
Température d'utilisation entre -5 et +45 °C

Les Atouts de la gamme:

Le lubrifiant pour tirage de fils 3M™ LUB-I 3,78 l est un gel polymère blanc translucide qui ne se liquéfie pas et ne se divise pas avec le vieillissement à la chaleur ou au froid. Le lubrifiant réduit les frottements et limite les risques d'endommagement de la gaine des câbles. Réduisez les frottements et limitez les risques d'endommagement de la gaine des câbles grâce au lubrifiant pour tirage de fils 3M™ LUB-I 3,78 l. Ce lubrifiant est un gel polymère blanc translucide qui ne se liquéfie pas et ne se divise pas avec le vieillissement au chaud ou au froid.Facilement manipulable et peut être appliqué aux câbles sans risque d'écoulement ou d'égouttement. Il rend les travaux de tirage de fils plus fluides, plus sécurisés et plus propres avant la création de terminaisons ou d'épissures.Le lubrifiant 3M est incolore, non tachant et rapide à nettoyer grâce à ses propriétés hydrosolubles. La faible teneur en solides limite le blocage des tubes si des tirages supplémentaires sont nécessairesIl reste épais, souple et facile à appliquer, et peut être utilisé à des températures allant de -5 à +45 °C.